Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladesteuerung 6V 500mA SOT-23 SMT Li-Ionen/Li-Polymer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17386933
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP73831T-2ACI/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Akkuladesteuerung, Typ=MCP73831T-2ACI/OT, Anzahl Serienzellen=1, Ausgangsspannung=4.2 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Höhe=1.3 mm, Ladestrom=500 mA, Länge=3.1 mm, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Versorgungsspannung max.=6 V, Versorgungsspannung min.=3.75 V, Bauform=SOT-23, Chemischer Aufbau der Batterie=Li-Ionen/Li-Polymer, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Akkuladesteuerung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,74*
9 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,704*
€ 0,864*
Lager 115
2247
3
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,01*
1 Tag
45243
1
€ 14,99*
ab € 0,627*
€ 1,147*
1
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP73831EV
ab € 65,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.