Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 0,5A; 4,2V; SOT23-5; ±0,75%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 0,5A; 4,2V; SOT23-5; ±0,75%
IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 0,5A; 4,2V; SOT23-5; ±0,75%
Artikel-Nr.:
     2805-MCP73831T-2ACI/OT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP73831T-2ACI/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Versorgungsspannung: 3,75...6V DC
Ausgangsspannung: 4,2V
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Akkuanzahl: 1 x Li-Ion / Li-Po
Toleranz für Ausgangsspannung: ±0,75%
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: charge safety timers;max. thermal regulation
Integrierten Schaltkreises-Art: Akkulade-Controller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,74*
9 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,694*
€ 0,864*
1 Tag
2247
3
€ 5,95*
ab € 0,61*
€ 1,00*
1 Tag
44610
1
€ 14,99*
ab € 0,627*
€ 1,137*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP73831EV
ab € 66,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.