Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 2kbEEPROM; I2C; 2x128x8bit; 1,7÷5,5V; 400kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell (2-Draht) Interface, SOT-23, 900ns SMD 256 x 8 bit, 256 x 6-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     2805-24AA025E48T-I/OT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24AA025E48T-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-6
Betriebsspannung: 1,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 2x128x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 400kHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: EUI-48
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 2kb EEPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,53*
3 Tage
119297
1
€ 14,99*
ab € 0,325*
€ 0,554*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,308*
€ 0,654*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
11AA02E48T-I/TT
€ 0,63*
Zubehör
Microchip Technology
25AA02E48T-I/OT
€ 0,737*
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
€ 145,22*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F87J60-I/PT
€ 10,16*
Zubehör
Microchip Technology
ENC28J60-I/SO
€ 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.