Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hallsensor Halbleitersensor 3.8 ... 30V 20mA Durchsteckmontage Printstifte SS400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17349087
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS443A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Hallsensor, Typ=SS443A, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=3.8 V, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Höhe=-999, Länge=4.06 mm, Pins=3, Winkel – Elektrisch=-999, Anschlussart=Printstifte, Art der Ausgabe Hall-Sensor=Digitaler Stromsenkausgang, Art des Hall-Effekts=Halbleitersensor, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=SS400
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031808000
Weitere Suchbegriffe: Hall Effect Sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,33*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 3,86*
1
€ 6,90*
ab € 2,26*
€ 4,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.