Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 36V 10mA 4.5MHz PDIP 2mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17327041
Hersteller:
     Intersil
Herst.-Nr.:
     CA3140AEZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, Typ=CA3140AEZ, Anstiegsrate=9 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=10 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=7.62 mm, Duale Versorgungsspannung max.=18 V, Duale Versorgungsspannung min.=2 V, Eingangs-Offset-Spannung=2 mV, Eingangssteuerstrom=10 pA, Einzel-Versorgungsspannung max.=36 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=4 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=90 dB, Höhe=4.95 mm, Länge=10.16 mm, Pins=8, Rauschdichte Eingangsspannung=40 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=-999, Spannungsverstärkung=86 dB, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=80 dB, Versorgungsstrom=4 mA, Verstärker=1, Verstärkungsbandbreite=4.5 MHz, Art der Stromversorgung=Einfach Dual, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Bulk, Verstärkertyp=BiMOS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542339000
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.