| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | 100% |
|
|
|
ab € 1,95* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 3,40* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 0,614* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 0,637* pro Stück |
| 100% |
|
CMOS-Spannungskonverter SOIC 1.5 ... 22.8V 45mA (1 Angebot) CMOS-Spannungskonverter, Typ=ICL7660CBAZ, Ausgangsspannung, max.=22.8 V, Ausgangsspannung, min.=1.5 V, Ausgangsstrom=45 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C... |
|
ab € 1,56* pro Stück |
| 100% |
|
Operationsverstärker 36V 10mA 4.5MHz PDIP 5mV (2 Angebote) Operationsverstärker, Typ=CA3140EZ, Anstiegsrate=9 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=10 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=7.62 mm, Duale Versorgungsspannung m... |
|
ab € 0,76* pro Stück |
| 100% |
|
Intersil Analoger Schalter, 16-Pin, PDIP, 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V- einzeln, ±12V- bipolar (1 Angebot) Pinanzahl = 16 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Abmessungen = 19.68 x 7.11 x 4.95mm Betriebstemperatur min. = –40 °C Analoge Schalter, Intersil. Analog- und Multiplexer-Schalter von Intersil f... |
|
ab € 2,92* pro Stück |
| 100% |
|
Multiplexer-IC DIL-16 (1 Angebot) Multiplexer-IC, Typ=DG408DJZ, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.6 mm, Einschaltverzögerung=-999, Höhe=4.95 mm, Länge=19.05 mm, Pins=16, Positionen=1, Reflow ... |
|
ab € 3,09* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 2,64* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 4,21* pro 2 Stück |
| 100% |
|
Operationsverstärker 16V 22mA 15MHz PDIP 8mV (1 Angebot) Operationsverstärker, Typ=CA3130EZ, Anstiegsrate=30 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=22 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=7.62 mm, Duale Versorgungsspannung ... |
|
ab € 2,36* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 1,46* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 0,122* pro 2 Stück |
| 100% |
|
Operationsverstärker 36V 10mA 4.5MHz PDIP 2mV (1 Angebot) Operationsverstärker, Typ=CA3140AEZ, Anstiegsrate=9 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=10 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=7.62 mm, Duale Versorgungsspannung ... |
|
ab € 2,03* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 2,66* pro Stück |
| |
|