Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor-Modul SEMIPACK 1 1600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17205893
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKT92/16E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Thyristor-Modul, Typ=SKKT92/16E, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=150 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=3 V, Gate-Zündstrom (Igt)=150 mA, Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)=1.6 kV, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Bauform=Modul, Konfiguration=Dual, Montageart=Chassismontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
98,550 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
98,55 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541300000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
204
€ 14,99*
ab € 19,23*
€ 31,93*
Lager 115
Frei Haus
ab € 36,47*
€ 52,30*
€ 8,95*
ab € 38,56*
€ 61,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
130008
ab € 0,223*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.