Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac, 600V, 8A, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17203218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BTA08-600CRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Triac, Typ=BTA08-600CRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=8 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.2 V, Gate-Zündstrom (Igt)=25 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=84 A, Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)=600 V, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Strom It(av)=-999, Bauform=TO-220AB, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.