Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac, 600V, 12A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17201319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     T1235-600G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Triac, Typ=T1235-600G, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=12 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-Zündstrom (Igt)=35 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=126 A, Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)=600 V, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Strom It(av)=-999, Bauform=TO-263, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.