Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac, 800V, 40A, TO-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17201315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BTB41-800BRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Triac, Typ=BTB41-800BRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=40 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-Zündstrom (Igt)=50 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=420 A, Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)=800 V, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Strom It(av)=-999, Bauform=TO-3, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.