Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor, 600V, 8A, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17201308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TYN612RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Thyristor, Typ=TYN612RG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=12 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-Zündstrom (Igt)=15 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=145 A, Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)=600 V, Pins=3, Strom It(av)=8 A, Bauform=TO-220AB, MSL=Stufe-1, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.