Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrschicht-FET, 6V, TO-92, N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17123144
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE312
EAN/GTIN:
     768249137610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
Sperrschicht-FET, Typ=NTE312, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=-999, Durchschlagspannung=-30 V, Gate-Source-Entladespannung max. (Vgs(off))=6 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=15 mA, Leistungsverteilung (PV)=360 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Bauform=TO-92, Kanaltyp=N-Kanal, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Weitere Suchbegriffe: feldeffekttransistor, Sperrschicht-FET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.