Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 28.2V, 1.5kW, DO-214AB, SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17040975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SM15T33A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=SM15T33A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=34.7 V, Durchbruchspannung min.=31.4 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=45.7 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=28.2 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Sperrleckstrom max.=200 nA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=169 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AB, SMC, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SM15T Series
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6127*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,2144*
€ 1,44514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0736*
€ 1,27758
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0236*
€ 1,21808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8627*
€ 1,02661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8227*
€ 0,97901
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7727*
€ 0,91951
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,6127*
€ 0,72911
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.