Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional 58.1V 600W DO-214AA, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17040074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SM6T68A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=SM6T68A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=71.4 V, Durchbruchspannung min.=64.6 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=121 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=58.1 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Sperrleckstrom max.=200 nA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=33 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AA, SMB, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SM6T Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,150 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,15 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,261*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5582*
€ 0,66426
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,5046*
€ 0,60047
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.