Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional 5.5V 600W DO-214AA, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17040009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SM6T6V8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=SM6T6V8A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=7.14 V, Durchbruchspannung min.=6.45 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=14.4 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=5.5 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Sperrleckstrom max.=20 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=275 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AA, SMB, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SM6T Series
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2186*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5216*
€ 0,6207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3978*
€ 0,47338
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3878*
€ 0,46148
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3678*
€ 0,43768
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2986*
€ 0,35533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2786*
€ 0,33153
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2186*
€ 0,26013
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.