Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignaldiode 215mA 100V SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17030075
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BAV99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaltransistor
Kleinsignaldiode, Typ=BAV99, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.25 V, Kapazität=1.5 pF, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=215 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=4 A, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=4 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Spitzensperrstrom=50 µA, Thermischer Widerstand=500 K/W, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Zweifach in Reihe, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0297*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.