Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triggerdiode Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17020498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DB3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triggerdiode
triggerdiode
Triggerdiode, Typ=DB3, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kippspannung=32 V, Kippstrom=50 µA, Leistungsverteilung (PV)=-999, Periodischer Spitzen-Durchlassstrom=2 A, Pins=3, Bauform=DO-35, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,140 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,14 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0528*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.