Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triggerdiode Durchsteckmontage 250 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17020464
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE6407
EAN/GTIN:
     768249280910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diac
Triggerdiode
triggerdiode
Triggerdiode, Typ=NTE6407, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kippspannung=28 V, Kippstrom=25 µA, Leistungsverteilung (PV)=250 mW, Pins=2, Bauform=DO-35, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
165 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
2,2 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 2,26*
Lager 115
19
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 3,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.