Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triggerdiode DO-35 35...45 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17016031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DB4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triggerdiode
triggerdiode
Triggerdiode, Typ=DB4, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kippspannung=32 V, Kippstrom=50 µA, Leistungsverteilung (PV)=-999, Periodischer Spitzen-Durchlassstrom=2 A, Pins=3, Bauform=DO-35, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2454*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4914*
€ 0,58477
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4234*
€ 0,50385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4134*
€ 0,49195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3454*
€ 0,41103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3154*
€ 0,37533
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2454*
€ 0,29203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.