Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Triggerdiode DO-35 30...34 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17016029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DB3TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triggerdiode
triggerdiode
Triggerdiode, Gehäusetyp: DO-35, Breakover Spannung: 30...34 V, Breakover Spannung max.: 34 V, Breakover Spannung min.: 30 V
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
64 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: DIACs, Triggerdioden, Zweirichtungsdioden, Dioden, Zweirichtungs-, Dioden, Trigger-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,273*
€ 0,325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG