| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17014416 Herst.-Nr.: DSEI2X61-02A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gleichrichterdiode, Typ=DSEI2X61-02A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.08 V, Durchlassstrom (If)=71 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=1.02 kA, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=35 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Sperrstrom=50 µA, Bauform=SOT-227B, Konfiguration=Zweifach parallel, Montageart=Durchsteckmontage |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 28,34* | € 35,40* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,26* | € 37,03* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 25,94* | € 47,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|