Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 23.1V, 40.5A, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17013500
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE27CA
EAN/GTIN:
     5059041815789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
TVS-Diode, Typ=1.5KE27CA, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=28.4 V, Durchbruchspannung min.=25.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=37.5 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=23.1 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=40.5 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-201, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1.5KE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1,200 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,27*
1200
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,30*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2307*
€ 0,6239*
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,82*
1 Tag
1173
1
€ 14,99*
ab € 0,242*
€ 0,894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6239*
€ 0,74244
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5501*
€ 0,65462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4701*
€ 0,55942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3207*
€ 0,38163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2907*
€ 0,34593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2707*
€ 0,32213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2307*
€ 0,27453
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,1195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.