Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 28.2V, 600W, DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17012419
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BZW06-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=BZW06-28, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=34.7 V, Durchbruchspannung min.=31.4 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=45.7 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=28.2 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=13.1 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-15, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=BZW06 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
3 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, suppressor-diode, diode do-15, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1906
200
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,163*
7 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,163*
4000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,166*
Lager 115
3201
25
€ 5,95*
ab € 0,3335*
€ 0,6716*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6716*
€ 0,7992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5809*
€ 0,69127
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5409*
€ 0,64367
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4235*
€ 0,50397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4135*
€ 0,49207
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4035*
€ 0,48017
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,3335*
€ 0,39687
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.