Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 3A, 30V, DO-201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17010309
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N5821
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Schottky Diode
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=1N5821, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=500 mV, Kapazität=200 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=3 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=70 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=50 µA, Thermischer Widerstand=40 W/°C, Bauform=DO-201AD, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
1,170 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
1,17 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2247
5
€ 14,99*
ab € 0,12*
€ 0,783*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,4557*
€ 0,792*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,792*
€ 0,94248
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7242*
€ 0,8618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6842*
€ 0,8142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6557*
€ 0,78028
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5857*
€ 0,69698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5657*
€ 0,67318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5357*
€ 0,63748
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4557*
€ 0,54228
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.