Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 1.6kV 70A E12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17009592
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKN70/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
semikron gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=SKN70/16, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.5 V, Durchlassstrom (If)=70 A, Höhe=-999, Länge=146 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=1.15 kA, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.6 kV, Sperrstrom=10 mA, Bauform=E12, Konfiguration=Einfach, Montageart=Zapfenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BR
Höhe:
20 mm
Tiefe:
158 mm
Bruttogewicht:
31,1 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,10*
€ 21,17*
Lager 115
93
Frei Haus
ab € 26,55*
€ 40,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.