| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17009576 Herst.-Nr.: DSA1-18D EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gleichrichterdioden, Typ=DSA1-18D, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.34 V, Durchlassstrom (If)=2.3 A, Höhe=9 mm, Länge=10 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=110 A, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.8 kV, Sperrstrom=700 mA, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,87* | € 6,23* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,71* | € 7,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|