| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17009575 Herst.-Nr.: DSA1-16D EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gleichrichterdioden, Typ=DSA1-16D, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.34 V, Durchlassstrom (If)=2.3 A, Höhe=9 mm, Länge=10 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=110 A, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.6 kV, Sperrstrom=700 mA, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,85* | € 6,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 2,51* | € 6,72* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,74* | € 7,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|