| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17009511 Herst.-Nr.: SM4004 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gleichrichterdioden, Typ=SM4004, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=2.5 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.5 mm, Länge=5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=40 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=400 V, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-213AB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diode 1a, Gleichrichterdioden |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,0509* | € 0,0679* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,0608* | € 0,1018* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0612* | € 0,1187* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,1027* | € 0,2581* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 145,44* | € 180,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,4525* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|