Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 5W 13V 1uA Surmetic 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17006687
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5350BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zenerdiode, Typ=1N5350BG, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Leistungsverteilung (PV)=5 W, Pins=2, Prüfstrom=100 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=25 W/°C, Zener-Impedanz=2.5 Ω, Zener-Spannung=13 V, Zener-Strom=1 A, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=Surmetic 40, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Box
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,191*
1
€ 6,90*
ab € 0,177*
€ 0,594*
1 Tag
38852
5
€ 14,99*
ab € 0,143*
€ 0,788*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3703*
€ 0,8591*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8591*
€ 1,02233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7424*
€ 0,88346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5303*
€ 0,63106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5103*
€ 0,60726
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4603*
€ 0,54776
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4403*
€ 0,52396
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3703*
€ 0,44066
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,2955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
1N5350B.
ab € 0,0756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.