Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 5W 5.1V 1uA Surmetic 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17006588
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5338BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zenerdiode, Typ=1N5338BG, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Leistungsverteilung (PV)=5 W, Pins=2, Prüfstrom=240 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=25 W/°C, Zener-Impedanz=1.5 Ω, Zener-Spannung=5.1 V, Zener-Strom=1 A, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=Surmetic 40, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Box
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MA
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,700 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,179*
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,56*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,228*
€ 0,566*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4719*
€ 0,56156
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.