Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 5W 3.9V 50uA Surmetic 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17006554
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5335BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerdiode, Typ=1N5335BG, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Leistungsverteilung (PV)=5 W, Pins=2, Prüfstrom=320 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=50 µA, Thermischer Widerstand=25 W/°C, Zener-Impedanz=2 Ω, Zener-Spannung=3.9 V, Zener-Strom=1 A, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=Surmetic 40, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Box
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,63*
Lager 115
478
1
€ 5,95*
ab € 0,3002*
€ 0,7082*
1 Tag
3945
5
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,781*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7082*
€ 0,84276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6113*
€ 0,72745
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4302*
€ 0,51194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3802*
€ 0,45244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3702*
€ 0,44054
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3002*
€ 0,35724
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.