| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17006521 Herst.-Nr.: 1N5378BG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zenerdiode, Typ=1N5378BG, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Leistungsverteilung (PV)=5 W, Pins=2, Prüfstrom=12 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=500 nA, Thermischer Widerstand=25 W/°C, Zener-Impedanz=90 Ω, Zener-Spannung=100 V, Zener-Strom=1 A, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=Surmetic 40, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Box Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | MY | Höhe: | 2 mm | Nettogewicht: | 2 g | Tiefe: | 60 mm | Bruttogewicht: | 2 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541100000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,132* | € 0,191* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,15* | € 0,577* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,2449* | € 0,606* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,134* | € 0,759* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|