Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 5W 33V 500nA Surmetic 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17006406
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5364BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerdiode, Typ=1N5364BG, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Leistungsverteilung (PV)=5 W, Pins=2, Prüfstrom=40 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=500 nA, Thermischer Widerstand=25 W/°C, Zener-Impedanz=10 Ω, Zener-Spannung=33 V, Zener-Strom=1 A, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=Surmetic 40, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Box
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
0,58 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,197*
€ 0,587*
10
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,589*
Lager 115
5118
5
€ 5,95*
ab € 0,3382*
€ 0,6128*
1 Tag
9162
5
€ 14,99*
ab € 0,13*
€ 0,711*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6128*
€ 0,72923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5571*
€ 0,66295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5382*
€ 0,64046
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3782*
€ 0,45006
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,3382*
€ 0,40246
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,064* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
1N5364B.
ab € 0,0879*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.