Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 5A, 40V, DO-201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17005812
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SR504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Schottky-Diode, Typ=SR504, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=700 mV, Kapazität=250 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=5 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=120 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=50 µA, Thermischer Widerstand=35 W/°C, Bauform=DO-201AD, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,3126*
€ 0,6943*
1 Tag
3350
5
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 1,193*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6943*
€ 0,82622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5878*
€ 0,69948
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4878*
€ 0,58048
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4126*
€ 0,49099
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4026*
€ 0,47909
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3726*
€ 0,44339
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3526*
€ 0,41959
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,3126*
€ 0,37199
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,0829* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SB540-E3/54
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.