Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 800V 6A Tasche R-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17003957
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     6A80G
EAN/GTIN:
     5059041650632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=6A80G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Durchlassstrom (If)=6 A, Höhe=-888, Länge=9.1 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=250 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=800 V, Sperrstrom=10 µA, Bauform=Tasche R-6, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1,650 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
1,65 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,32*
1 Tag
2304
1
€ 14,99*
ab € 0,194*
€ 0,981*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,923*
€ 1,852*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,852*
€ 2,20388
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,662*
€ 1,97778
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,463*
€ 1,74097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,263*
€ 1,50297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,193*
€ 1,41967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,073*
€ 1,27687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,033*
€ 1,22927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,923*
€ 1,09837
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.