Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 1.3kV, 35A, D-63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17003437
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-36MT120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brückengleichrichter, Typ=VS-36MT120, Anzahl Dioden=6, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.19 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=35 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=500 A, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Spitzensperrspannung-Effektivwert=1.3 kV, Spitzensperrstrom=100 µA, Bauform=D-63, Montageart=Schnellanschluss, Phasen=Dreifach
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
19,500 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
19,5 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 11,10*
€ 13,39*
1
€ 4,00*
ab € 11,09*
€ 16,72*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,71*
€ 17,07*
1
€ 6,90*
ab € 8,41*
€ 19,10*
1 Tag
1017
1
€ 14,99*
ab € 8,27*
€ 20,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,222*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 10,84*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,30*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.