Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 1.6kV 1A DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17002450
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     EM513
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=EM513, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=-888, Länge=5.1 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=27 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.6 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
5 mm
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode do-41, Gleichrichterdioden
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0542*
3 Tage
3970
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0583*
7 Tage
nicht lagernd
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0583*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0405*
€ 0,0616*
Lager 115
3230
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0782*
€ 0,1651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,255* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.