Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 1kV 1A SOD-123FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17002191
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SL1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=SL1M, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=1.8 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=1.3 mm, Länge=2.8 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=27 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1 ps, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=1 µA, Bauform=SOD-123FL, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0308*
€ 0,0456*
1 Tag
2880
70
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0658*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0552*
€ 0,1304*
10 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,068*
€ 0,1757*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.