Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 200V 20A 20ns TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17001274
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BYV32E-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diode nxp
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=BYV32E-200, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=720 mV, Durchlassstrom (If)=20 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=137 A, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=20 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Sperrstrom=6 µA, Bauform=TO-220AB, Konfiguration=Dual mit gemeinsamer Kathode, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.