Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 200V 1A 15ns DO-214AC, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000846
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ES1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=ES1D, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=920 mV, Durchlassstrom (If)=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=33 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=15 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-214AC, SMA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7500
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,42*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2276*
€ 0,4851*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4851*
€ 0,57727
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4075*
€ 0,48493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3276*
€ 0,38984
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3176*
€ 0,37794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2876*
€ 0,34224
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2276*
€ 0,27084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,851* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.