| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17000809 Herst.-Nr.: SBX2050 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schottky-Diode, Typ=SBX2050, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=610 mV, Kapazität=720 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=20 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=330 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=50 V, Sperrstrom max.=500 µA, Thermischer Widerstand=10 K/W, Bauform=P600, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,46* | € 1,04* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,61* | € 1,05* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,60* | € 1,05* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,88* | € 1,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|