Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, SKD160/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000376
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD160/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter semikron
Brückengleichrichter, Typ=SKD160/16, Anzahl Dioden=6, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.65 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=30 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=1.8 kA, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.6 kV, Spitzensperrspannung-Effektivwert=1.6 kV, Spitzensperrstrom=500 µA, Bauform=SEMIPONT-4, Montageart=Verschraubung, Phasen=Dreifach
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,09*
€ 267,50*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 306,32*
€ 384,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,54*
€ 457,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,97*
€ 439,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,25*
€ 394,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,63*
€ 386,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,32*
€ 364,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.