| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2104937 Herst.-Nr.: SKD 160/16 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = Tafelmontage Gehäusegröße = G 37 Dauer-Durchlassstrom max. = 160A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V Diodenkonfiguration = Array, 6 Paar seriell Pinanzahl = 5 Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Die Serie SEMIKRON Semipont 3 bietet eine Reihe von Leistungsbrücken-Gleichrichtern für dreiphasige Netzteile, wodurch sie für Anwendungen wie 3-phasige Gleichrichter für Netzteile, Frequenzumrichter, Akkuladegeräte und DC-Motorfeldversorgungen geeignet ist.Sperrspannung rückwärts = bis zu 1800 V Hohe Stoßstromtoleranz Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | Tafelmontage | Gehäusegröße: | G 37 | Dauer-Durchlassstrom max.: | 160A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 1600V | Diodenkonfiguration: | Array, 6 Paar seriell | Pinanzahl: | 5 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 2104937, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Semikron, SKD16016, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |