Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 3kV, 27A, Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000307
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO36-16NO8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brückengleichrichter, Typ=VUO36-16NO8, Anzahl Dioden=6, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.7 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=27 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=600 A, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.6 kV, Spitzensperrspannung-Effektivwert=3 kV, Spitzensperrstrom=300 µA, Bauform=Modul, Montageart=Schnellanschluss, Phasen=Dreifach
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
25 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 16,79*
Lager 115
271
1
€ 5,95*
ab € 11,64*
€ 18,91*
1
€ 5,90*
ab € 9,48*
€ 21,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.