| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17000194 Herst.-Nr.: KBPC10/15/2506FP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Brückengleichrichter, Typ=KBPC10/15/2506FP, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=25 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=300 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=600 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=420 V, Spitzensperrstrom=10 µA, Bauform=KBPC, Montageart=Schnellanschluss, Phasen=Einfach, Verpackung=Behälter |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 240 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,98* | € 2,43* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,48* | € 2,96* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,82* | € 3,52* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,49* | € 3,94* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,29* | € 16,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|