Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Diotec KBPC10/15/2506FP Brückengleichrichter KBPC 600V 25A Einphasig 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149061
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC10/15/2506FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
3er Pack Diotec KBPC10/15/2506FP Brückengleichrichter KBPC 600V 25A Einphasig 1St./Pack

Im Epoxygehäuse mit Aluplatte.

Typ: KBPC10/15/2506FP
Gehäuse: KBPC
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Brückengleichrichter
Konfiguration (Diode): Einphasig
U(RRM): 600 V
Durchlassstrom I(F): 25 A
Durchlassspannung U(F): 1.2 V
Durchlassspannung Referenz: 12.5 A
I(FSM) 50Hz: 270 A
I(FSM) 60Hz: 300 A
Sperrstrom I(r): 10 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Gehäuse
Produkt-Art: Brückengleichrichter
Hersteller-Nr.: KBPC10/15/2506FP
EAN: - - - - - - - - -
Isolierkörper: PA

Weitere Suchbegriffe: diotec brückengleichrichter, brückengleichrichter, brückengleichrichter 600v, Diotec, KBPC10/15/2506FP, gleichrichter, Brücken Gleichrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,42*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,97*
1 Tag
930
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 3,53*
1 Tag
319
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,95*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,29*
€ 16,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,08*
€ 16,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,76334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.