Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 700V, 6A, KBPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000175
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=KBPC610, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=6 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=125 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Spitzensperrspannung-Effektivwert=700 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=KBPC, Montageart=Durchsteckmontage, Phasen=Einfach, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,15*
10
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,36*
Lager 115
367
3
€ 5,95*
ab € 0,861*
€ 1,48*
1 Tag
135
3
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,259*
€ 1,49821
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,199*
€ 1,42681
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,071*
€ 1,27449
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,061*
€ 1,26259
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,861*
€ 1,02459
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.