Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec KBPC610 Brückengleichrichter KBPC6 1000V 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C706422
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
I(FSM) 50Hz:
110 A
Typ:
KBPC610
U(RRM):
1000 V
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrstrom I(r):
5 µA
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
1.20 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
KBPC6
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Diotec, gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,59*
1 Tag
95
3
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,70*
9 Tage
95
14
€ 6,99*
ab € 1,77*
€ 2,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.