Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 3kV, 40A, SOT-227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000080
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VBO40-12NO6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brückengleichrichter, Typ=VBO40-12NO6, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.15 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=40 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=320 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Spitzensperrspannung-Effektivwert=3 kV, Spitzensperrstrom=40 µA, Bauform=SOT-227B, Montageart=Verschraubung, Phasen=Einfach
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
35,7 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 26,12*
€ 32,47*
Lager 115
64
1
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 32,60*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 19,26*
€ 34,40*
1
€ 5,90*
ab € 20,59*
€ 38,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.