Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 12A, 100V, Axial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000042
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB12100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Drahtwiderstand
Schottky Diode
diode diotec
Schottky-Diode, Typ=SB12100, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=450 mV, Kapazität=720 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=12 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=320 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Sperrstrom max.=500 µA, Thermischer Widerstand=14 K/W, Bauform=Axial bedrahtet, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, diode 12 a, Schottky-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 1,00*
1 Tag
817
10
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,01*
Lager 115
1089
3
€ 5,95*
ab € 0,6986*
€ 1,4332*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,4332*
€ 1,70551
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,3432*
€ 1,59841
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,2832*
€ 1,52701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,099*
€ 1,30781
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,019*
€ 1,21261
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8786*
€ 1,04553
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,6986*
€ 0,83133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,2996* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.